Garnitura svrdla tvrdog metala za beton 7

Artikl br.: 786078 7
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
115 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj svrdla Cijena uklj. PDV
  • Rezni materijal: Tvrdi metal (HM)
  • Standard: DIN 8039; ISO 5468
  • Zakivanje s udarcem / bez udarca: Bušenje s udarcem
  • Drška: Cilindrična drška

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Broj svrdla 7
    Rezni materijal Tvrdi metal (HM)
    Standard DIN 8039; ISO 5468
    Zakivanje s udarcem / bez udarca Bušenje s udarcem
    Drška Cilindrična drška
    Vrsta proizvoda Svrdlo za kamen

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 786078 7
    EAN / GTIN 4062406773496
    Broj proizvođača 786078 7

    Opis

    Izvedba:

    Svrdlo sa vrhom od tvrdog metala, pločica lemljena na visokoj temperaturi. Asimetrična užljebljenja za dobro odvođenje odvojenih čestica.
    Udarno i rotacijsko svrdlo sa snažnom reznom pločom od tvrdog metala.

    Upotreba:

    Pretežito za bušenje rupa s udarnim bušilicama u betonu, zidu, prirodnom i umjetnom kamenu.
    Također za bušenje u tvrdom i mekom drvu, plastičnim materijalima, akrilu i keramici.
    Zbog korekcije rezanja prikladan i za bušenje kaljenog čelika.

    Sadržaj:

    Svrdlo br. 786070: Po 1 kom. vel. 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10