{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Svrdlo⌀ | 8 mm | |
Rezni materijal | Tvrdi metal (HM) | |
Standard | DIN 8039; ISO 5468 | |
Zakivanje s udarcem / bez udarca | Bušenje s udarcem | |
Drška | Cilindrična drška | |
Duljina spirale | 80 mm | |
ukupna duljina | 120 mm | |
⌀ drške | 8 mm | |
Vrsta proizvoda | Svrdlo za kamen |
Broj artikla | 786070 8 | |
EAN / GTIN | 4062406773434 | |
Broj proizvođača | 786070 8 |