Akumulatorski pištolj za zakivne matice FireBird® Pro CAS

Artikl br.: 770530 CAS
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV
  • Pakiranje: Sistemski kofer (L-Boxx)
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Tip CAS 18 V

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Pakiranje Sistemski kofer (L-Boxx)
    odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Tip CAS 18 V
    Sila postavljanja 15000 N
    Broj sadržanih baterija 1
    Vrsta baterije Litij-ionska
    Kapacitet baterije 2 Ah
    Napon baterije 18 V
    Težina uključujući bateriju 2,4 kg
    Opskrba energijom Akumulatorski pogon
    Vrsta proizvoda Uređaj za slijepe zakovice

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 770530 CAS
    EAN / GTIN 4007081102513
    Broj proizvođača 1679670

    Opis

    Izvedba:

    Akumulatorski uređaj za matice slijepih zakovica do M10 alum., do M8 čelik i do M6 VA čelik.

    Prednost:

    Vrlo snažan, velik broj zakovica po punjenju akumulatora. Jednostavno i sigurno spajanje slijepih matica za zakovice. Elektroničko upravljanje podešenog radnog hoda. Sustav za brzu zamjenu trnova s navojem.

    Opseg isporuke:

    Uključuje po 1 navojni trn i glavu M4, M5 i M6, 1 ključ s unutarnjim šesterokutom, 1× dvostruki viljuškasti ključ SW 24×27,Li-Ion akumulatorska jedinica za brzu zamjenu br. 770524 i punjač br. 770528 vel. CAS u L-BOXX.

    Preuzimanja i dokumenti

    Prikladni proizvodi

    Dodatna oprema

    Rezervni dijelovi

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu