Li-Ion akum. jedinica za brzu zamjenu CAS 4,0 Ah

Artikl br.: 770524 4,0
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
4 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

kapacitet (Ah) Cijena uklj. PDV
  • odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon: Tip CAS 18 V

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj sadržanih baterija 1
Vrsta baterije Litij-ionska
odgovarajuća baterija – dobavljač/tip baterije/napon Tip CAS 18 V
Kapacitet baterije 4 Ah
Napon baterije 18,0 V
prikladno za GESIPA akumulatorski uređaj od 18 volta
Vrsta proizvoda Baterija

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 770524 4,0
EAN / GTIN 4007081102667
Broj proizvođača 1679690

Opis

Prednost:

100 % kompatibilnost baterija – sada i među proizvođačima.
Svi uređaji od 18 V i paketi baterija CAS partnera međusobno su 100 % kompatibilni. CAS je skraćenica za „Cordless Alliance System”.

Odgovara:

Svi proizvodi Cordless Alliance System (CAS) u odgovarajućem naponskom razredu.

Odgovara:

Uređaj za slijepe zakovice / pištolj za zakivne matice: Br. 770501 vel. CAS br.: 770504 vel. CAS br.: 770506 vel. CAS br.: 770530 vel.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu