{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Hod uređaja | 21 mm | |
Sila zakivanja kod 6 bara | 10.500 N | |
Potrošnja zraka po zakovici | 5,4 l | |
Priključak za crijevo | 8 mm | |
maksimalni ⌀ trna | 3,2 mm | |
za slijepe zakovice svih materijala do | 5 mm | |
za slijepe zakovice od aluminija do | 6 mm | |
Težina | 2,1 kg | |
Radni tlak | 6 bar - 7 bar | |
Vrsta proizvoda | Uređaj za slijepe zakovice |
Broj artikla | 770513 2 | |
EAN / GTIN | 4045197559975 | |
Broj proizvođača | 770513 2 |