{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Hod uređaja | 16 mm | |
Sila zakivanja kod 6 bara | 6.600 N | |
Potrošnja zraka po zakovici | 3,4 l | |
Priključak za crijevo | 8 mm | |
maksimalni ⌀ trna | 2,5 mm | |
za slijepe zakovice svih materijala do | 4 mm | |
za slijepe zakovice od aluminija do | 4,8 mm | |
Težina | 1,7 kg | |
Radni tlak | 6 bar - 7 bar | |
Vrsta proizvoda | Uređaj za slijepe zakovice |
Broj artikla | 770513 1 | |
Broj proizvođača | 770513 1 |