{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 265 mm | |
za slijepe zakovice aluminij, bakar | 3 mm - 5 mm | |
za slijepe zakovice čelik | 3 mm - 4 mm | |
Težina | 500 g | |
Vrsta proizvoda | Kliješta za ručno zakivanje |
Broj artikla | 770200 HN35 | |
EAN / GTIN | 4045197197368 | |
Broj proizvođača | 770200 HN35 |