Kliješta za ručno zakivanje S

Artikl br.: 770200 S
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.076 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 280 mm
za slijepe zakovice aluminij, bakar 3 mm - 5 mm
za slijepe zakovice čelik 3 mm - 4 mm
Težina 700 g
Vrsta proizvoda Kliješta za ručno zakivanje

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 770200 S
EAN / GTIN 4045197197382
Broj proizvođača 770200 S

Opis

Izvedba:

Snažan model s kompleksnim mehanizmom poluge i zakretnom glavom (okretna za 360°). Uključujući 1 par rezervnih čeljusti.

Upotreba:

Za zakivanje slijepih zakovica (svi materijali).

Zamjenski dio:

Čeljusti art. 770230, glava art. 770240.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu