Sigurnosne škare SECUMAX 134 mm

Artikl br.: 769245 134
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
184 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Tipska oznaka proizvođača SECUMAX 363
ukupna duljina 134 mm
Izvedba drške s 2K ergonomskom navlakom
Materijal Nehrđajući čelik
Vrsta proizvoda Škare

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 769245 134
EAN / GTIN 4002632921315
Broj proizvođača 36300100

Opis

Izvedba:

Ergonomska drška od 2 komponente. Oštrice od nehrđajućeg čelika za precizno rezanje i dugi vijek trajanja. Posebno brušenje oštrica škara, a zaobljeni vrhovi smanjuju rizik od ubodnih ozljeda.

Upotreba:

Papir, karton, tekstil, folija, plastična traka i još mnogo toga

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu