Torbica za pojas s kvačicom, tip: M

Artikl br.: 842200 M
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
117 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina 215 mm
širina 60 mm
Visina 28 mm
Materijal Najlon
Pričvršćivanje Kvačica za pojas; Čičak zatvarač
Pranje 40 °C šareno rublje
Vrsta proizvoda Torba

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 842200 M
EAN / GTIN 4002632800290
Broj proizvođača 9921.08
Manufacturer Martor KG, Lindgesfeld 28, 42653 SOLINGEN, Deutschland, www.martor.de

Opis

Izvedba:

Otporni pretinci za remen od otpornog najlona idealni su za pohranu MARTOR noža i škara. Mogućnost pričvršćivanja kvačicom ili čičkom.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu