{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 190 mm | |
Duljina oštrice | 40 mm | |
Vrsta proizvoda | Škare |
Broj artikla | 763050 190 | |
EAN / GTIN | 4010220018439 | |
Broj proizvođača | D50 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||||
---|---|---|---|---|---|
Višenamjenske škare s dvokomponentnom ručkom ravne ravno, ukupna duljina: 190mm
na zahtjev
Na zalihi
136 dijelovi na zalihi
19,61 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
3.400 dijelovi na zalihi
16,27 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.123 dijelovi na zalihi
17,81 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.316 dijelovi na zalihi
14,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
5.105 dijelovi na zalihi
10,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
ukupna duljina | 190 mm | 205 mm | 205 mm | 190 mm | 190 mm |
Duljina oštrice | 40 mm | 50 mm | 50 mm | 40 mm | 40 mm |
Vrsta proizvoda | Škare | Škare | Škare | Škare | Škare |