Višenamjenske škare s dvokomponentnom ručkom ravne savijene, namještanje širine otvora 205 mm

Artikl br.: 763040 205
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
1.813 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 205 mm
Duljina oštrice 50 mm
Vrsta proizvoda Škare

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 763040 205
EAN / GTIN 4045197600875
Broj proizvođača 763040 205

Opis

Izvedba:

Od visoko kvalitetnog čelika, s oprugom za otvaranje.
Visokokvalitetne univerzalne škare s ergonomskom 2K-ručkom i mekanim umetkom. Sposobnost lakog rezanja žica do ⌀ 2,5 mm. Podesive različite širine otvora ručke, zato su jednako prikladne i za male i za velike ruke.
Savijeni oblik, donja oštrica fino nazubljena.

Upotreba:

Višestruko primjenjive. Idealne za tanke limove, plastiku, kožu, karton, papir, žice, tkanine itd.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu