{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 800 mm | |
Dimenzije drške (ovalne) | 23×13 mm | |
Težina | 1,9 kg | |
Vrsta proizvoda | Pajser |
Broj artikla | 759855 800 | |
EAN / GTIN | 4049002086724 | |
Broj proizvođača | R276 800 2 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Željezna poluga, ukupna duljina: 800mm
na zahtjev
Na zalihi
144 dijelovi na zalihi
18,60 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
599 dijelovi na zalihi
12,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
ukupna duljina | 800 mm | 800 mm |
Težina | 1,9 kg | 2,1 kg |
Vrsta proizvoda | Pajser | Pajser |