{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 600 mm | |
Dimenzije drške (ovalne) | 23×13 mm | |
Težina | 1,4 kg | |
Vrsta proizvoda | Pajser |
Broj artikla | 759855 600 | |
EAN / GTIN | 4049002086717 | |
Broj proizvođača | R276 600 2 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Željezna poluga, ukupna duljina: 600mm
na zahtjev
Na zalihi
240 dijelovi na zalihi
14,47 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
549 dijelovi na zalihi
9,70 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
ukupna duljina | 600 mm | 600 mm |
Težina | 1,4 kg | 1,6 kg |
Dimenzije drške (ovalne) | 23×13 mm | 23×13 mm |
Vrsta proizvoda | Pajser | Pajser |