Gumeni čekić bijeli A900

Artikl br.: 755550 A900
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
25 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Duljina glave 140 mm
    ⌀ glave 90 mm
    Duljina drške 380 mm
    Težina 1.150 g
    Vrsta proizvoda Čekić

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 755550 A900
    EAN / GTIN 4045197720818
    Broj proizvođača 755550 A900

    Opis

    Izvedba:

    Od žilave/tvrde gume (90 Shore), nema povratnog udara; sa snažnim udarnim djelovanjem. Istrošene radne površine se mogu popraviti tokarenjem. S drškom od jasenovine.
    Bijela glava čekića za rad bez znakova obrade.

    Standard:

    DIN 5128

    Zamjenski dio:

    Zamjenska drška dostupna je pod br. 755600.