Gumeni čekić bijeli A600

Artikl br.: 755550 A600
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina glave 130 mm
⌀ glave 74 mm
Duljina drške 380 mm
Težina 750 g
Vrsta proizvoda Čekić

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 755550 A600
EAN / GTIN 4045197720801
Broj proizvođača 755550 A600

Opis

Izvedba:

Od žilave/tvrde gume (90 Shore), nema povratnog udara; sa snažnim udarnim djelovanjem. Istrošene radne površine se mogu popraviti tokarenjem. S drškom od jasenovine.
Bijela glava čekića za rad bez znakova obrade.

Standard:

DIN 5128

Zamjenski dio:

Zamjenska drška dostupna je pod br. 755600.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu