Gumeni čekić crni A400

Artikl br.: 755500 A400
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
541 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Set s povoljnom cijenom

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina glave 115 mm
⌀ glave 64 mm
Duljina drške 340 mm
Težina 500 g
Vrsta proizvoda Čekić

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 755500 A400
EAN / GTIN 4045197720733
Broj proizvođača 755500 A400

Opis

Izvedba:

Od žilave/tvrde gume (90 Shore), nema povratnog udara; sa snažnim udarnim djelovanjem. Istrošene radne površine se mogu popraviti tokarenjem. S drškom od jasenovine.

Standard:

DIN 5128

Zamjenski dio:

Zamjenska drška dostupna je pod br. 755600.