Gumeni čekić crni A200

Artikl br.: 755500 A200
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
444 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

tip Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina glave 90 mm
⌀ glave 54 mm
Duljina drške 320 mm
Težina 300 g
Vrsta proizvoda Čekić

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 755500 A200
EAN / GTIN 4045197720726
Broj proizvođača 755500 A200

Opis

Izvedba:

Od žilave/tvrde gume (90 Shore), nema povratnog udara; sa snažnim udarnim djelovanjem. Istrošene radne površine se mogu popraviti tokarenjem. S drškom od jasenovine.

Standard:

DIN 5128

Zamjenski dio:

Zamjenska drška dostupna je pod br. 755600.