{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ glave čekića | 32 mm | |
Serija | PB 306 Cu | |
Duljina glave s umecima | 106 mm | |
Duljina drške | 295 mm | |
Ukupna duljina | 325 mm | |
Težina | 0,75 kg | |
Materijal za kućišta | Čelik | |
Materijal umetka | Bakar | |
Materijal drške | Orahovina | |
bez trzaja | Da | |
Vrsta proizvoda | Čekić |
Broj artikla | 754810 32 | |
EAN / GTIN | 7610733269624 | |
Broj proizvođača | 306.32 CU |