Mekani čekić s bakrenim umetcima Drška od orahovine, ⌀ glave čekića: 24mm

Artikl br.: 754810 24
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
14 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ glave čekića (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ glave čekića 24 mm
Serija PB 306 Cu
Duljina glave s umecima 81 mm
Duljina drške 265 mm
Ukupna duljina 290 mm
Težina 0,34 kg
Materijal za kućišta Čelik
Materijal umetka Bakar
Materijal drške Orahovina
bez trzaja Da
Vrsta proizvoda Čekić

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 754810 24
EAN / GTIN 7610733269617
Broj proizvođača 306.24 CU

Opis

Izvedba:

Snažni čelični srednji dio s konusom i dijelom za prihvat umetaka. Umetci od bakra.
S drškom od američke orahovine.
Bez povratnog udara pomoću utega u tijelu čekića. Prilikom udara utezi stvaraju silu prema dolje i sprječavaju odbijanje.

Upotreba:

Za precizne udarce tj. za blagi udarac kod montažnih radova.

Zamjenski dio:

Zamjenski umetci, vidjeti br. 754760.
Zamjenska hickori ručka, vidjeti br. 754840.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu