Zamjenski umetak poliuretan 40 mm

Artikl br.: 754300 40
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
77 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ glave čekića (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 102 L
⌀ glave čekića 40 mm
Serija 102L
Boja crveno
Broj komada 1
Tvrdoća srednje tvrdo
Materijal Poliuretan
Vrsta proizvoda Zamjenski umetak 

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 754300 40
EAN / GTIN 4013288001603
Broj proizvođača 05000625001

Opis

Odgovara:

Plastični čekić art. 754200.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu