Zamjenski umetak poliuretan 22 mm

Artikl br.: 754300 22
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
47 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Oznaka proizvođača 102 L
⌀ glave čekića 22 mm
Serija 102L
Boja crveno
Broj komada 1
Tvrdoća srednje tvrdo
Materijal Poliuretan
Vrsta proizvoda Zamjenski umetak 

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 754300 22
EAN / GTIN 4013288001566
Broj proizvođača 05000605001

Opis

Odgovara:

Plastični čekić art. 754200.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Stvori novu šifru artikla

Promijeni šifru artikla

Pomoću šifre artikla možete zabilježiti brojeve unutarnjih stavki u eShop.

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Dodaj na popis za kupovinu

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu