{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ glave čekića | 50 mm | |
Duljina glave s umecima | 117 mm | |
Duljina drške | 320 mm | |
Težina | 0,48 kg | |
Vrsta proizvoda | Čekić |
Broj artikla | 754160 50 | |
EAN / GTIN | 4045197680495 | |
Broj proizvođača | 754160 50 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Mekani čekić s najlonskim umetcima i aluminijskim srednjim dijelom 50 mm
na zahtjev
Na zalihi
177 dijelovi na zalihi
44,84 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
498 dijelovi na zalihi
40,92 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
685 dijelovi na zalihi
43,67 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Težina | 0,48 | 0,89 | 0,9 |
⌀ glave čekića | 50 | 50 | 50 |
Duljina glave s umecima | 117 | 117 | |
Duljina drške | 320 | 320 | |
Materijal za kućišta | Čelik | ||
Materijal drške | Čelik | ||
Vrsta proizvoda | Čekić | Čekić | Čekić |