Mekani čekić s najlonskim umetcima i aluminijskim srednjim dijelom 32 mm

Artikl br.: 754160 32
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
315 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ glave čekića (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ glave čekića 32 mm
Duljina glave s umecima 87 mm
Duljina drške 300 mm
Težina 0,237 kg
Vrsta proizvoda Čekić

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 754160 32
EAN / GTIN 4045197680471
Broj proizvođača 754160 32

Opis

Izvedba:

Čvrsta metalna jezgra s drškom čekića od orahovine, s najlonskom zaštitom vrata i prstenastim klinom. Najlonski ulošci otporni na udarce i trošenje s duplim pričvrsnim sustavom povezani su sa središnjim dijelom.
Jezgra od aluminija, crno anodizirana.

Prednost:

Aluminijska jezgra = značajno smanjenje mase. Pri tome je moguća zaštita zglobova pri radu.

Upotreba:

Za pravnavanje i međusobno nalijeganje alata na stolove strojeva, tj. za lagane udare pri montaži.

Zamjenski dio:

Zamjenski najlonski umetak dostupan je pod br. 754180; zamjenska drška pod br. 751650.