SIMPLEX mekani čekić bez umetaka s drškom 40A mm

Artikl br.: 753300 40A
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
86 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ kućišta / materijal (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ kućišta 40 mm
Serija SIMPLEX mekani čekić
Duljina glave s umecima 110 mm
⌀ udarne površine umetka 40 mm
Duljina drške 280 mm
Ukupna duljina 330 mm
Materijal za kućišta Aluminij
Vrsta proizvoda Kućište mekog čekića

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 753300 40A
EAN / GTIN 2050001008411

Opis

Izvedba:

Stabilno, dvodijelno stezno kućište s dva izmjenjiva umetka. Za različite svrhe obrade na raspolaganju su odgovarajući umetci.
Sve vrste uložaka se mogu kombinirati.
Industrijski malj i mekani čekić: kućište od aluminija ili temper lijeva; drvena drška.
Industrijski malj i mekani čekić: kućište od aluminija ili temper lijeva; drvena drška.

Upotreba:

Vel. A = kućište od aluminija: za lagani rad npr. pozicioniranje.
Vel. L = kućište od temper lijeva: za teške, snažne udare, npr. postavljanje dijelova strojeva itd.

Zamjenski dio:

Zamjenska drška dostupna je pod br. 753400, a kućište za mekani čekić pod br. 753310.

Napomena:

Označavanje veličine s A = kućištem od aluminija; L = kućište od temper lijeva.
U aluminijsko kućište ne smiju se montirati ulošci od mekog metala (Ho br. 754000).