Drška čekića od drveta hikorije s prstenastim klinom 380 mm

Artikl br.: 752200 380
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Duljina drške (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina drške 380 mm
Vrsta proizvoda Drška

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 752200 380
EAN / GTIN 4016134702136
Broj proizvođača 7900539401

Opis

Odgovara:

Bravarski čekić br. 750100 s čeličnim klinom za zaštitu drške.

Odgovara:

Br. 750100 s utegom: 1500 g

Napomena:

Za čekić br. 750100 vel. 50 / 100 vidi zamjenske drške br. 751700 vel. 250 / 260.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu