Drška čekića od drveta hikorije s prstenastim klinom, Duljina drške: 360mm

Artikl br.: 752200 360
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
na zahtjev
Na zalihi
7 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Duljina drške (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Duljina drške 360 mm
Vrsta proizvoda Drška

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 752200 360
EAN / GTIN 4016134702112
Broj proizvođača 7900539201

Opis

Odgovara:

Bravarski čekić br. 750100 s čeličnim klinom za zaštitu drške.

Odgovara:

Br. 750100 s utegom: 1000 g

Napomena:

Za čekić br. 750100 vel. 50 / 100 vidi zamjenske drške br. 751700 vel. 250 / 260.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu