Set prstenastih klinova 10-dijelni 14 mm

Artikl br.: 752010 14
Postavite cijenu 10 Piece (0,78 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Naknadna dostava
0 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vanjski ⌀ (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Vanjski ⌀ 14 mm
Broj prstenastih klinova 10
Vrsta proizvoda Klin

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 752010 14
EAN / GTIN 4016134701467

Opis

Odgovara:

Drška čekića br. 751700 i 752200.

Odgovara:

Br. 752200 s dužinom drške: 360 mm
Br. 751700 s dužinom drške: 330 mm

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu