Set prstenastih klinova 10-dijelni 9 mm

Artikl br.: 752010 9
Postavite cijenu 10 Piece (0,62 € / 1 Piece)
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
21 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Vanjski ⌀ (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Vanjski ⌀ 9 mm
    Broj prstenastih klinova 10
    Vrsta proizvoda Klin

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 752010 9
    EAN / GTIN 4016134701412

    Opis

    Odgovara:

    Drška čekića br. 751700 i 752200.

    Odgovara:

    Br. 752200 s dužinom drške: 300 mm
    Br. 751700 s dužinom drške: 280 mm

    Preuzimanja i dokumenti

    Usluge i savjetnici za proizvode

    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu