Drška čekića 600 mm

Artikl br.: 751700 600
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
173 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina drške (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Standard DIN 5112
Duljina drške 600 mm
za čekić s utegom 3 kg
Vrsta proizvoda Drška

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 751700 600
EAN / GTIN 4028656482601
Broj proizvođača 48206000

Opis

Izvedba:

Od drveta bez grana klase kvalitete 1a. Ravno izraslo. Smjer vlakana paralelan sa osi drška. površina je glatko brušena i obrađena voskom.
Ravni oblik.

Standard:

DIN 5111 i DIN 5112.

Odgovara:

Čekić s dvostruko suženom ručkom prema DIN.

Napomena:

Nije prikladno za čekić br. 750125 i br. 750810.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu