Drška čekića 330 mm

Artikl br.: 751700 330
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
181 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

duljina drške (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

    Podijelite ovaj proizvod

    ili kopirajte ovu vezu

    Pojedinosti o proizvodu

    Tehnički podaci

    Standard DIN 5111
    Duljina drške 330 mm
    za čekić s utegom 0,6 kg
    Vrsta proizvoda Drška

    Identifikacijski brojevi i klasifikacije

    Broj artikla 751700 330
    EAN / GTIN 4028656482502
    Broj proizvođača 48203300

    Opis

    Izvedba:

    Od drveta bez grana klase kvalitete 1a. Ravno izraslo. Smjer vlakana paralelan sa osi drška. površina je glatko brušena i obrađena voskom.
    Zaobljeni oblik.

    Standard:

    DIN 5111 i DIN 5112.

    Odgovara:

    Čekić s dvostruko suženom ručkom prema DIN.

    Napomena:

    Nije prikladno za čekić br. 750125 i br. 750810.