Bravarski čekić 3/4 lb

Artikl br.: 751180 3/4
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
55 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Težina bez drške (lb) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Težina bez drške lb 3/4 lb
Duljina drške 320 mm
Težina bez drške 340 g
Vrsta proizvoda Čekić

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 751180 3/4
EAN / GTIN 4016134504037
Broj proizvođača 5081030750

Opis

Izvedba:

Kovano u ljevačkom kalupu, kaljeno i ojačano. S okruglom udarnom površinom i kuglastom glavom. S drškom od orahovine.

Materijal:

Specijalni alatni čelik.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu