Bravarski čekić 1.1/2 lb

Artikl br.: 751180 1.1/2
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
53 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Težina bez drške (lb) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Težina bez drške lb 1.1/2 lb
Duljina drške 370 mm
Težina bez drške 675 g
Vrsta proizvoda Čekić

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 751180 1.1/2
EAN / GTIN 4016134504075
Broj proizvođača 5081031500

Opis

Izvedba:

Kovano u ljevačkom kalupu, kaljeno i ojačano. S okruglom udarnom površinom i kuglastom glavom. S drškom od orahovine.

Materijal:

Specijalni alatni čelik.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu