{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Težina bez drške | 2 kg | |
Duljina drške | 280 mm | |
Vrsta proizvoda | Čekić |
Broj artikla | 751020 2 | |
EAN / GTIN | 8024886012713 | |
Broj proizvođača | 2000/2000 G |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Teški čekić s 3K-drškom, Težina bez drške: 2kg
na zahtjev
Na zalihi
72 dijelovi na zalihi
55,54 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
86 dijelovi na zalihi
28,83 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
2.956 dijelovi na zalihi
16,11 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Težina bez drške | 2 kg | 2 kg | 2 kg |
Duljina drške | 280 mm | 300 mm | 280 mm |
Vrsta proizvoda | Čekić | Čekić | Čekić |