{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Težina bez drške | 1 kg | |
Duljina drške | 260 mm | |
Vrsta proizvoda | Čekić |
Broj artikla | 751020 1 | |
EAN / GTIN | 8024886005999 | |
Broj proizvođača | 2000/1000 G |
This article |
Recommendations |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Teški čekić s 3K-drškom 1 kg
na zahtjev
Na zalihi
110 dijelovi na zalihi
36,89 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
117 dijelovi na zalihi
18,34 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
835 dijelovi na zalihi
11,66 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Težina bez drške | 1 | 1 | 1 |
Duljina drške | 260 | 260 | 260 |
Materijal | Specijalni alatni čelik | ||
Materijal drške | Orahovina | ||
Vrsta proizvoda | Čekić | Čekić | Čekić |