{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Težina bez drške | 800 g | |
Duljina drške | 350 mm | |
Vrsta proizvoda | Čekić |
Broj artikla | 750530 800 | |
EAN / GTIN | 4045197975188 | |
Broj proizvođača | 750530 800 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Bravarski čekić s 3K drškom, Uteg bez drške: 800g
na zahtjev
Na zalihi
361 dijelovi na zalihi
21,41 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
516 dijelovi na zalihi
20,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
801 dijelovi na zalihi
9,91 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Težina bez drške | 800 g | 800 g | 800 g |
Duljina drške | 350 mm | 350 mm | 350 mm |
Vrsta proizvoda | Čekić | Čekić | Čekić |