{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
Težina bez drške | 200 g | |
Duljina drške | 280 mm | |
Vrsta proizvoda | Čekić |
Broj artikla | 750530 200 | |
EAN / GTIN | 4045197975157 | |
Broj proizvođača | 750530 200 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
||
---|---|---|---|
Bravarski čekić s 3K drškom, Uteg bez drške: 200g
na zahtjev
Na zalihi
213 dijelovi na zalihi
12,35 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
559 dijelovi na zalihi
9,91 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
428 dijelovi na zalihi
5,57 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
Težina bez drške | 200 g | 200 g | 200 g |
Duljina drške | 280 mm | 280 mm | 280 mm |
Vrsta proizvoda | Čekić | Čekić | Čekić |