Bravarski čekić s zaštitnom čahurom drške, Težina bez drške: 800g

Artikl br.: 750100 800
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
103 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

Težina bez drške (g) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Težina bez drške 800 g
Duljina drške 350 mm
Vrsta proizvoda Čekić

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 750100 800
EAN / GTIN 4016134506703
Broj proizvođača 5039930801

Opis

Izvedba:

S drškom od orahovine ergonomskog oblika, lakirana.
Glava čekića kovana u ljevačkom kalupu i brušena po mjeri. Pažljivo kaljeno i ojačano. Glava lakirana, obje strane glave sjajno brušeni.
Od vel. 200 s čeličnom zaštitom drške.

Standard:

Glava čekića prema DIN 1041.

Materijal:

Specijalni alatni čelik.

Zamjenski dio:

Zamjenska drška pod br. 752200, za vel. 50 pod br. 751700 250 i za vel. 100 dostupno pod br. 751700 260.

Preuzimanja i dokumenti

Usporedite sa sličnim proizvodima

Ovaj artikl


Preporuke


Bravarski čekić s zaštitnom čahurom drške, Težina bez drške: 800g

Bravarski čekić s zaštitnom čahurom drške, Težina bez drške: 800g

na zahtjev
Na zalihi
103 dijelovi na zalihi
28,73 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
501 dijelovi na zalihi
20,30 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
798 dijelovi na zalihi
9,91 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
361 dijelovi na zalihi
21,41 €
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Težina bez drške 800 g 800 g 800 g 800 g
Duljina drške 350 mm 350 mm 350 mm 350 mm
Vrsta proizvoda Čekić Čekić Čekić Čekić

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu