{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
⌀ vrha D | 8 mm | |
Standard | DIN 6450 C | |
Ukupna duljina L1 | 150 mm | |
Duljina trna L2 | 50 mm | |
⌀ drške S | 12 mm | |
Materijal | Krom-vanadij-čelik kaljen na zraku | |
Površina | lakirano | |
Vrsta proizvoda | Utjerni klinovi za rascjepke |
Broj artikla | 747000 8 | |
EAN / GTIN | 4049002002878 | |
Broj proizvođača | R450 008 0 |