Garnitura klinova za probijanje u plastičnom držaču, normalna kvaliteta, broj izbijača: 6

Artikl br.: 747200 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
427 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

broj izbijača Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Broj izbijača 6
Vrsta proizvoda Utjerni klinovi za rascjepke

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 747200 6
EAN / GTIN 4049002084409
Broj proizvođača R425 170 09

Opis

Izvedba:

Čvrsta osmerokutna drška s cilindričnim trnom. Cijelom duljinom prokaljen. Specijalno anelirane glave spriječavaju rascijepavanje. Stvarni ⌀ 0,05 − 0,5 mm ispod nazivne dimenzije sprječava zaglavljivanje izbijača u provrtu.

Standard:

Provjerena sigurnost prema DIN 7255.

Materijal:

Normalna kvaliteta od krom-vanadij čelika kaljenog na zraku, lakiran.

Sadržaj:

je 1 Splintentreiber: 2; 3; 4; 5; 6; 8 mm

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu