Probijači posebna kvaliteta kromirano 6 mm

Artikl br.: 745300 6
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
136 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ vrha (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Ponude

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ vrha 6 mm
⌀ drške 10 mm
ukupna duljina 120 mm
Vrsta proizvoda Probijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 745300 6
EAN / GTIN 7610733200689
Broj proizvođača 735.6

Opis

Izvedba:

Osmerokutna drška s prokaljenim konusnim trnom. Zahvaljujući specijalno aneliranoj glavi nema rascjepavanja probijača.
Posebna kvaliteta, najveća moguća tvrdoća vrha − približno 59 HRC − s velikom žilavošću.

Materijal:

Posebna kvaliteta od ekstra krom-vanadij čelika, kromiranog.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu