Probijači posebna kvaliteta kromirano 10 mm

Artikl br.: 745300 10
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
78 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ vrha (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ vrha 10 mm
⌀ drške 16 mm
ukupna duljina 200 mm
Vrsta proizvoda Probijač

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 745300 10
EAN / GTIN 7610733005079
Broj proizvođača PB 730.10

Opis

Izvedba:

Osmerokutna drška s prokaljenim konusnim trnom. Zahvaljujući specijalno aneliranoj glavi nema rascjepavanja probijača.
Posebna kvaliteta, najveća moguća tvrdoća vrha − približno 59 HRC − s velikom žilavošću.

Materijal:

Posebna kvaliteta od ekstra krom-vanadij čelika, kromiranog.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu