Mehaničarsko plosnato dlijeto, posebna kvaliteta 180 mm

Artikl br.: 741000 180
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
329 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 180 mm
Širina noža 22 mm
Težina 208 g
Vrsta proizvoda Dlijeta i točkala

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 741000 180
EAN / GTIN 7610733226368
Broj proizvođača 805.22

Opis

Izvedba:

Prokaljeno i popušteno. Rezna oštrica prokaljena; time je moguće višekratno oštrenje bez naknadnog kaljenja. Specijalno anelirane glaveprotiv rascjepavanja dlijeta. Posebna kvaliteta, najveća moguća tvrdoća (ca. 59 HRC) s velikom žilavošću.

Materijal:

Specijalna legura krom-vanadija. Površina kromirana.
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
    ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu