Mehaničarsko plosnato dlijeto, posebna kvaliteta, ukupna duljina: 165mm

Artikl br.: 741000 165
Price per 1 Piece
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Pojedinačne cijene za poslovne korisnike nakon prijave.
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
66 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dostupnost

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 165 mm
Širina noža 18 mm
Težina 139 g
Vrsta proizvoda Dlijeta i točkala

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 741000 165
EAN / GTIN 7610733226351
Broj proizvođača 805.18

Opis

Izvedba:

Prokaljeno i popušteno. Rezna oštrica prokaljena; time je moguće višekratno oštrenje bez naknadnog kaljenja. Specijalno anelirane glaveprotiv rascjepavanja dlijeta. Posebna kvaliteta, najveća moguća tvrdoća (ca. 59 HRC) s velikom žilavošću.

Materijal:

Specijalna legura krom-vanadija. Površina kromirana.

Preuzimanja i dokumenti

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu