Kliješta za armaturu UNIBOLT® 460 mm

Artikl br.: 733500 460
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
30 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

ukupna duljina (mm) Cijena uklj. PDV

Dodaj na popis za kupovinu

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 460 mm
Kapacitet rezanja <48 HR
za zaobljeni čelik do 19 HRC odnosno 800 N/mm2 do ⌀ 8 mm
za zaobljeni čelik do 40 HRC odnosno 1200 N/mm2 do ⌀ 6 mm
za zaobljeni čelik do 48 HRC odnosno 1600 N/mm2 do ⌀ 5 mm
Oznaka proizvođača UNIBOLT®
Oštrica kaljeno
Materijal Specijalni alatni čelik
Površina crveno lakirano
s vijkom za podešavanje da
s graničnikom da
Vrsta proizvoda Rezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 733500 460
EAN / GTIN 4005887563200
Broj proizvođača 87430005

Opis

Izvedba:

Glava kliješta s prijenosom i univerzalnim čeljustima. Precizno i jednostavno namještanje noževa zahvaljujući ekscentričnim vijcima. Kovan u ljevačkom kalupu, središnji graničnik s dugačkim odbojnikom, lakirane cijevne ručke.

Upotreba:

Za rezanje normalnih i vrlo čvrstih čelika do 48 HRC (oko 1600 N/mm2 vlačne čvrstoće).

Materijal:

Čeljusti od specijalnog alatnog čelika, rezne oštrice dodatno indukcijski kaljene.

Zamjenski dio:

Rezervna glava noža art. 734110.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Usluge i savjetnici za proizvode

Direktna kupnja

Prijavite se na svoj račun

U košarici

U košaricu
U košaricu