{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 760 mm | |
Kapacitet rezanja | <48 HR | |
za zaobljeni čelik do 19 HRC odnosno 800 N/mm2 do ⌀ | 11 mm | |
za zaobljeni čelik do 40 HRC odnosno 1200 N/mm2 do ⌀ | 9 mm | |
za zaobljeni čelik do 48 HRC odnosno 1600 N/mm2 do ⌀ | 8 mm | |
Oznaka proizvođača | UNIBOLT® | |
Oštrica | kaljeno | |
Materijal | Specijalni alatni čelik | |
Površina | crveno lakirano | |
s vijkom za podešavanje | da | |
s graničnikom | da | |
Vrsta proizvoda | Rezna kliješta |
Broj artikla | 733500 760 | |
EAN / GTIN | 4005887563408 | |
Broj proizvođača | 87430015 |