{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 910 mm | |
za zaobljeni čelik do 19 HRC odnosno 800 N/mm2 do ⌀ | 13 mm | |
za zaobljeni čelik do 40 HRC odnosno 1200 N/mm2 do ⌀ | 10 mm | |
za zaobljeni čelik do 48 HRC odnosno 1600 N/mm2 do ⌀ | 9 mm | |
Materijal | Krom-vanadij čelik za visoki učinak | |
Vrsta proizvoda | Rezna kliješta |
Broj artikla | 733300 910 | |
EAN / GTIN | 4003773066781 | |
Broj proizvođača | 71 72 910 |
Ovaj artikl |
Preporuke |
|
---|---|---|
Kliješta za armaturu, ukupna duljina: 910mm
na zahtjev
Na zalihi
34 dijelovi na zalihi
207,76 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
na zahtjev
Na zalihi
191 dijelovi na zalihi
177,02 €
Plus PDV po trenutnoj stopi
Cijene plus troškovi dostave
|
|
ukupna duljina | 910 mm | 900 mm |
za zaobljeni čelik do 19 HRC odnosno 800 N/mm2 do ⌀ | 13 mm | 15 mm |
Vrsta proizvoda | Rezna kliješta | Rezna kliješta |