{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
ukupna duljina | 900 mm | |
za zaobljeni čelik do 19 HRC odnosno 800 N/mm2 do ⌀ | 15 mm | |
za pojedinačne šipke do 40 HRC odnosno 1200 N/mm2 | 9 mm | |
Vrsta proizvoda | Rezna kliješta |
Broj artikla | 732000 900 | |
EAN / GTIN | 4045197166869 | |
Broj proizvođača | 732000 900 |