Kliješta za armaturu 350 mm

Artikl br.: 732000 350
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
274 dijelovi na zalihi

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

ukupna duljina 350 mm
za zaobljeni čelik do 19 HRC odnosno 800 N/mm2 do ⌀ 6 mm
za pojedinačne šipke do 40 HRC odnosno 1200 N/mm2 5 mm
Vrsta proizvoda Rezna kliješta

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 732000 350
EAN / GTIN 4045197166821

Opis

Izvedba:

Glava kliješta s prijenosom i vijkom za podešavanje. Čvrste, lakirane cijevne drške s gumenim ručkama.

Upotreba:

Za rezanje čelika do oko 1200 N/mm2 vlačne čvrstoće.

Materijal:

Noževi do čelika legiranog kromom, oštice dodatno induktivno otvrdnjene.

Zamjenski dio:

vidi art. 732040

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi