{{ name }}
Artikl br. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Šifra artikla:
EAN / GTIN:
Broj proizvođača:
za kabel ⌀ | 60 mm | |
Kapacitet rezanja višežilnih vodiča do | 600 mm2 | |
ukupna duljina | 320 mm | |
Standard | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Drška | Višekomponentna navlaka | |
Pokretanje | mehanički, jednoručno, princip račne | |
Materijal | Poseban alatni čelik visoke kvalitete, kovan, kaljen u ulju. | |
Zaštita od pritezanja | da | |
Vrsta proizvoda | Škare |
Broj artikla | 731150 60 | |
EAN / GTIN | 4003773075189 | |
Broj proizvođača | 95 36 320 |